Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9532
Cod. Produttore
GWA9532
Cod. EAN
8011564855762

Informazioni di prodotto

Il sensore di movimento KNX per grandi altezze garantisce efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al protocollo KNX standard europeo EN50090
  • Riduzione significativa dei tempi di cablaggio e configurazione
  • Compatibilità e interoperabilità con prodotti di diversi costruttori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Automazione intelligente per un risparmio energetico ottimale
  • Controllo affidabile e flessibile degli impianti di illuminazione
  • Adatto a edifici di grandi dimensioni con altezze elevate
Descrizione del produttore: Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità  tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità  e riduzione dei tempi di installazione.

sistema bus EIB/KNX

tipo di montaggio

apparente

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CHORUS BUS KNX,DOMOTICS

colore

Bianco