Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10746
Cod. Produttore
GW10746
Cod. EAN
8011564759121

Informazioni di prodotto

MODULO PULSANTIERA - KNX - TOUCH - 6 CANALI - 3 MODULI - CHORUS
Descrizione del produttore: Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità  tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità  e riduzione dei tempi di installazione.

sistema bus EIB/KNX

tipo di montaggio

incassato

con protezione contro il furto/smontaggio

accoppiamento bus incluso

numero di punti di azionamento

6

numero di tasti

6

con indicatore a LED

con campo per dicitura

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

non pertinente

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CHORUS BUS KNX,DOMOTICS

colore

Bianco