Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9471
Cod. Produttore
GWA9471
Cod. EAN
8011564848658

Informazioni di prodotto

MODULO PULSANTIERA - EASY - TOUCH - 6 CANALI - 3 MODULI - CON SIMBOLI NTERCAMBIABILI - CHORUS
Descrizione del produttore: Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.

sistema bus EIB/KNX

tipo di montaggio

incassato

con protezione contro il furto/smontaggio

accoppiamento bus incluso

numero di punti di azionamento

6

numero di tasti

6

con indicatore a LED

con campo per dicitura

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

non pertinente

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CHORUS BUS KNX,DOMOTICS

colore

grigio