› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Varie Comando e Protezione Motore

ALIMENTATORE- MODULORIDONTANTE10A

Cod. Rexel ONS8VKR10
Cod. Produttore S8VKR10
Cod. EAN 4548583425613

Informazioni principali

  • Serie: S8VK-R
  • Tensione ingresso: 5-30 VDC
  • Corrente uscita nominale: 10 A
  • Corrente boost: 12 A
  • Temperatura operativa: -40 a 70 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Indicatori LED: Redundancy OK, Balance
  • Certificazioni: UL 508, CSA C22.2, EN 62477-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di ridondanza 10A, Ingresso 5..30Vc.c, contatto ausiliario, spia LED

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

ALIMENTATORE- MODULORIDONTANTE10A