›

ALIMENTATORE LED 120W HLG-120H-48 I

Cod. Rexel GU3.X403.000.0
Cod. Produttore 3.X403.000.0
Cod. EAN 8025550757800

Informazioni principali

  • Potenza: 120 W
  • Tensione uscita: 48 V
  • Tipo: Alimentatore LED
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Efficienza: Alta
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Serie: HLG-120H-48 I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore LED da 120 watt modello HLG-120H-48 I, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a dispositivi LED ad alta potenza. Questo alimentatore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali e protezione contro sovraccarichi. La sua costruzione robusta lo rende adatto a installazioni in ambienti diversi, offrendo una soluzione versatile per l'illuminazione a LED professionale.
ALIMENTATORE LED 120W HLG-120H-48 I