Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01500.2
Cod. Produttore
01500.2
Cod. EAN
8007352550131

Informazioni di prodotto

Alimentatore 320mA KNX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore con uscita Bus 30 Vdc 320 mA, uscita ausiliaria 30 Vdc, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

larghezza

72 mm

altezza

110 mm

profondità

59 mm

numero di linee alimentabili

2

Corrente d'uscita max.

320 mA

sistema bus EIB/KNX

sistema bus radio

tensione bus bufferabile

Numero moduli DIN

4

con indicatore a LED

Produttore

Alimentatore KNX 320mA 30Vdc uscita bus e ausiliaria guida DIN 4 moduli