Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.X182.000.0
Cod. Produttore
3.X182.000.0
Cod. EAN
8025550574414

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED 40W HLG-40H-24 IP67 MEAN W
L'alimentatore LED da 40W, modello HLG-40H-24, è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti di lavoro e residenziali. Con un grado di protezione IP67, garantisce resistenza all'acqua e alla polvere, rendendolo ideale per applicazioni interne ed esterne. Questo alimentatore è dotato di una tensione di uscita di 24V, perfetta per alimentare dispositivi LED in modo efficiente e sicuro. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono facilmente integrabile in vari sistemi di illuminazione. Grazie alla sua versatilità, si adatta perfettamente a progetti di illuminazione commerciale e domestica, assicurando una lunga durata e un funzionamento affidabile. Scegliere questo alimentatore significa optare per qualità e prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione LED.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

171x61x36

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

ALIMENTATORE LED 40W HLG-40H-24 IP6