Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MZ14.000.0
Cod. Produttore
3.MZ14.000.0
Cod. EAN
8025550624782

Informazioni di prodotto

ALIM.LED 96W 120-277V 24V ON/OFF
L'alimentatore LED da 100W è progettato per fornire una tensione di alimentazione versatile, compatibile con intervalli da 120 a 277V e un'uscita a 24V. Questo dispositivo di alta qualità è ideale per applicazioni di illuminazione in cui è richiesta una gestione efficiente dell'energia. La sua funzione ON/OFF consente un controllo semplice e diretto dell'alimentazione, rendendolo perfetto per ambienti commerciali e residenziali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, l'alimentatore garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Grazie al design compatto, può essere facilmente integrato in diverse installazioni, contribuendo a un'illuminazione ottimale senza compromettere lo spazio. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza energetica, questo alimentatore è la scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e performanti.

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

NO

dimensioni

300x40x21

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

ALIM.LED 100W 120-277V 24V ON/OFF