›

ALIMENTATORE DI TIPO A LIBRO. 240 W

Cod. Rexel ONS8VKX24024AEI
Cod. Produttore S8VKX24024AEIP
Cod. EAN 4549734172738

Informazioni principali

  • Potenza: 240 W
  • Tensione uscita: 24 V CC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Corrente boost max: 15 A
  • Montaggio: su guida DIN
  • Protezione: sovraccarico e sovratensione
  • Indice protezione: IP20
  • Serie: S8VK-X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tipo a libro, 240 W, 24 V CC, 10 A, montaggio su guida DIN, morsetti Push-in, Rivestito, display, compatibilità Ethernet IP / Modbus TCP

Caratteristiche tecniche

larghezza

38 mm

altezza

124 mm

profondità

121,4 mm

Altezza della parte incassata

124 mm

assorbimento di potenza

276 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

38 mm

Numero moduli DIN

2,2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

ALIMENTATORE DI TIPO A LIBRO. 240 W