Descrizione del prodotto
Alimentazione di emergenza REG. Per il buffering della tensione del bus. In caso di guasto completo dell'alimentazione di rete, è possibile collegare una batteria con gel al piombo esterna con una tensione di DC 12 V (SELV) all'alimentazione REG per il buffering. La batteria con gel al piombo è ricaricata o mantenuta allo stato di carica tramite dispositivi elettronici di ricarica integrati. È possibile collegare un ingresso binario per registrare gli stati operativi (tensione di rete, avviso di errore, funzionamento della batteria). Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Non è necessaria una guida dati. Tensione nominale: AC 110-230 V ±10%. Tensione di funzionamento: min. AC 92 V - max. AC 253 V. Frequenza di alimentazione: 50-60 Hz ±10%. Uscita per alimentazione: tensione di uscita: DC 30 V ±2 V. Corrente di uscita: senza batteria con alimentazione di rete max. 300 mA, con batteria senza alimentazione di rete max. 640 mA. Tempo di buffer con batteria con gel al piombo 7,2 Ah: MTN683890: circa 0,5 ore MTN683832: circa 1 ore Tempo di buffer con batteria con gel al piombo 18 Ah: MTN683890: circa 1,25 ore MTN683832: circa 2,5 ore Corrente di cortocircuito: <1,5 A. Corrente di carica: max. 1 A. Collegamenti: morsetto a vite a innesto come connettore principale, stato di funzionamento (a 4 pin, 3 contatti flottanti) e alimentazione di emergenza. Morsetto a innesto per il collegamento della batteria (due pin da 1 mm). Larghezza del dispositivo: 4 moduli, circa 72 mm. Contenuto: con terminale di collegamento e copertura del cavo. Colore: grigio chiaro.