Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan adattatori e baloons /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA130029400
Cod. Produttore
130029400
Cod. EAN
8029564409267

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 100-240 V
  • Corrente ingresso: 120 mA
  • Voltaggio uscita: 5 V DC
  • Corrente uscita max: 1 A
  • Potenza max uscita: 5 W
  • Dimensioni: 40x26.5x45 mm
  • Peso: 38 g
  • Serie: 13/00294-00

Documentazione tecnica

Alimentatore elettrico dotato di una presa USB da 5V, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura ai dispositivi elettronici. Ideale per l'uso con apparecchiature che richiedono una connessione USB per la ricarica o l'alimentazione, offre compatibilità e praticità in un design compatto e funzionale. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Pratico alimentatore da rete in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB. Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, telefoni cellulari, macchine fotografiche digitali e altri dispositivi portatili con alimentazione USB. INGRESSO:100-240VCA USB:1 x tipo “A” DIMENS.:83x45x 27mm PESO:38gr.

Produttore

Alimentatore compatto 5V USB singola presa ricarica sicura uso domestico e professionale