Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1070032
Cod. Produttore
LB1070032
Cod. EAN
8012680053711

Informazioni di prodotto

Alim. CNC25/35 24V 1/15

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione

elettronico

adatto per potenza lampada

2 W

classe di protezione

I

scatola

alloggiamento in plastica

adatto per numero di lampade

1

tensione nominale

24 V

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ALIM. 24V