Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX938A
Cod. Produttore
938A
Cod. EAN
8013406134998

Informazioni di prodotto

Alimentatore citofonia Sound System 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per citofonia Sound System con uscita 15 V, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 55 VA, funzione chiamata in targa, con triplo generatore di nota per chiamate dalla targa esterna, fuori porta e intercomunicanti, per unità elettroniche 0930/000.04 e 930A, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

larghezza

140 mm

altezza

90 mm

applicazione

Altro

profondità

63,8 mm

Tensione d'ingresso

230 V

Tensione d'uscita

15 V

tipo di corrente

AC

tecnica di installazione

Sistema multifilo

circuito apriporta integrato

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Alimentatore citofonia Sound System 230V 15V 55VA con funzione chiamata targa e triplo generatore nota per unità elettroniche installazione su guida DIN