Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
200 mm
altezza
98,8 mm
profondità
50,7 mm
assorbimento di potenza
45 VOLT_AMPERE
adatto per funzioni di sicurezza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC/DC
potenza erogata
85 W
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
stabilizzato
grado di protezione (IP)
IP00
resistente a corto circuito
Max. corrente d'uscita 1
5 A
Max. corrente d'uscita 2
1 A
1a tensione d'uscita in AC
0 ... 13 V
2a tensione d'uscita in AC
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz
0 ... 230 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te