›

ALIMENTATORE 65W USB-C

Cod. Rexel EA130044200
Cod. Produttore 130044200
Cod. EAN 8029564593423

Informazioni principali

  • Potenza: 65W
  • Tensione uscita: 5-24 Vdc
  • Corrente massima: 3,25 A
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Ingresso: 100-240 VCA 50/60 Hz
  • Dimensioni: 112x50x30 mm
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Serie: Switching PC Portatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore compatto e affidabile adatto per PC portatili, Netbook e molti altri apparati che vengono alimentati tramite porta USB tipo C. Dotato di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi. Cavo di alimentazione incluso. INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA DIMENSIONI: 112x50x30 mm
ALIMENTATORE 65W USB-C