›

Alimentatore 64W 24V CC 2,65A efficiente per impianti elettrici e industriali

Cod. Rexel EA130044000
Cod. Produttore 130044000
Cod. EAN 8029564467366

Informazioni principali

  • Potenza: 64W
  • Tensione uscita: 24 Vcc
  • Corrente uscita: 2,65 A
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Dimensioni: 112x50x30 mm
  • Cavo alimentazione: incluso, 1,5 mt
  • Ingresso: 100-240 VCA 50/60 Hz
  • Serie: Switching PC portatili

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettrico con potenza di 64 watt e uscita a 24 volt in corrente continua, progettato per garantire una corrente di 2,65 ampere. Ideale per applicazioni che richiedono un’alimentazione stabile e affidabile, questo dispositivo è adatto a impianti elettrici e sistemi industriali che necessitano di una fornitura costante di energia a bassa tensione. La sua costruzione assicura efficienza e sicurezza nel funzionamento, rendendolo un componente essenziale per il corretto funzionamento di apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Gamma di alimentatori compatta e affidabile adatta per PC portatili, Netbook, monitor TV, videosorveglianza e molti altri apparati. Dotati di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi. Cavo di alimentazione incluso. INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA DIMENSIONI: 112x50x30 mm
Alimentatore 64W 24V CC 2,65A efficiente per impianti elettrici e industriali