Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6513-1202
Cod. Produttore
MTN6513-1202
Cod. EAN
3606481902825

Informazioni di prodotto

Alimentatore 640mA SpaceLogic KNX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Alimentatore SpaceLogic KNX 640 mA. L'alimentatore SpaceLogic KNX genera la tensione del bus per la linea KNX. L'alimentatore ha due uscite: un'uscita KNX con bobina integrata e un'uscita DC a 30 V per dispositivi aggiuntivi. Due unità di alimentazione identiche possono essere collegate in parallelo per raddoppiare la corrente di uscita. L'alimentazione ha un contatto di segnalazione flottante per i messaggi di funzionamento e di diagnostica.

corrente d’uscita max.

640 mA

tensione secondaria

30

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

AMD

numero di linee alimentabili

1

con indicatore a LED

numero di bobine integrate

1

sistema bus EIB/KNX

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Alimentatore 640mA SpaceLogic KNX

€ 503,36 x 1 pz.
(pz.)