Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cod. Rexel
ONS8VKG01505
Cod. Produttore
S8VKG01505
Cod. EAN
4548583357648

Informazioni di prodotto

Alimentatore- 5V/3AClasseBDIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Potenza 15W, Ingr.100…240Vc.a., uscita 5Vc.c. 3A, classe B, mod. montaggio guida DIN protetto

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Altezza della parte incassata

105 mm

assorbimento di potenza

46 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

23 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

15 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

3 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

5 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

4,5 ... 5,75 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

Produttore

ALIMENTATORE- 5V/3ACLASSEBDIN