Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cod. Rexel
ONS8VS01505-177
Cod. Produttore
S8VS01505-177287
Cod. EAN
4547648711555

Informazioni di prodotto

alimentatore- 5V2A. mont. guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Potenza 10 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 2A, mons. guidaDIN

larghezza

22,5 mm

altezza

85 mm

profondità

96,4 mm

Altezza della parte incassata

96,4 mm

assorbimento di potenza

44 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

22,5 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

15 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

Altro

Tensione d'uscita regolabile

Max. corrente d'uscita 1

2 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

5 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

4,5 ... 5,75 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

ALIMENTATORE- 5V/2A, MONT. GUIDA DI