Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Accessori Switch / Attivi e passivi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNVRPSU48V2A
Cod. Produttore
NVRPSU48V2A

Informazioni di prodotto

Alimentazione per NVRL0108P
Alimentatore stabilizzato con uscita in corrente continua (DC), progettato specificamente per il modello NVR0108P. Il dispositivo presenta un tipo di montaggio a presa e un collegamento tramite connettore, garantendo facilità di installazione e affidabilità nella trasmissione dell’alimentazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e sicura, assicura prestazioni costanti e protezione dei componenti collegati. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'alimentatore GGNVRPSU48V2A è un dispositivo progettato specificamente per il funzionamento del NVR0108P, garantendo una fornitura di energia stabile e affidabile. Questo alimentatore è essenziale per garantire che il tuo sistema di videosorveglianza funzioni senza interruzioni. Con una tensione di 48V e una corrente di 2A, offre prestazioni ottimali per le tue esigenze di sorveglianza. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre la qualità del materiale assicura una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua compatibilità con il NVR0108P, l'installazione è semplice e veloce, permettendo di mettere in funzione il sistema in pochi passaggi. Questo alimentatore è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità per le proprie esigenze di videosorveglianza.

tipo di montaggio

Presa

tipo di collegamento

Connettore

Corrente d'uscita

2000 mA

stabilizzato

Tipo di tensione d'uscita

DC

Produttore

Alimentatore 48V 2A compatibile NVR0108P videosorveglianza