› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Alimentatore 48V 240W per switch industriali alimentazione affidabile e robusta

Cod. Rexel HIK303701986
Cod. Produttore 303701986
Cod. EAN 6942160414478

Informazioni principali

  • Serie: DRL
  • Tensione nominale: 48V
  • Potenza: 240W
  • Tipo: Alimentatore switching
  • Uso: Industriale
  • Installazione: Facile e integrabile
  • Efficienza: Elevata
  • Robustezza: Alta durabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'alimentatore DRL-48V240W1EN rappresenta una soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e potente. Progettato per operare a una tensione di 48V e una potenza di 240W, questo alimentatore è perfetto per alimentare dispositivi elettrici in ambienti di lavoro esigenti. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza, mentre la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende versatile per molteplici utilizzi. È dotato di un design che facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi esistenti. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi operativi, rendendolo una scelta intelligente per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere l'affidabilità. Con un'elevata capacità di carico, questo alimentatore è la scelta perfetta per le esigenze di alimentazione nel settore industriale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

123,6 mm

altezza

40 mm

profondità

117,2 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

240 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

1a tensione d'uscita

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Alimentatore 48V 240W per switch industriali alimentazione affidabile e robusta