Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
altezza
124.0 mm
1a tensione d’uscita
380 V
stabilizzato
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
adatto per installazione in serie
altezza totale
tipo di tensione di alimentazione
AC
max. corrente d’uscita 1
20 A
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
larghezza di montaggio
110.0 mm
larghezza
potenza erogata
49 W
profondità
128.7 mm
adatto per funzioni di sicurezza
valore nominale corrente d'uscita 1
valore nominale tensione d'uscita 1
48 V
grado di protezione (IP)
IP20
montaggio su guida portante possibile
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: WD1469470000 Cod. Produttore: 1469470000 Cod. EAN: 4050118275711
Cod. Rexel: WD1469490000 Cod. Produttore: 1469490000 Cod. EAN: 4050118275599
Cod. Rexel: WD1469480000 Cod. Produttore: 1469480000 Cod. EAN: 4050118275476
Cod. Rexel: TEABL8RPS24030 Cod. Produttore: ABL8RPS24030 Cod. EAN: 3389119405607
Cod. Rexel: TEABL8RPS24050 Cod. Produttore: ABL8RPS24050 Cod. EAN: 3389119405614
Cod. Rexel: TEABL8RPS24100 Cod. Produttore: ABL8RPS24100 Cod. EAN: 3389119405621
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te