› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

ALIMENTATORE 40W - 48 VDC

Cod. Rexel GGIAL4048
Cod. Produttore IAL4048

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Tensione ingresso: 88-264 V
  • Corrente uscita: 0,83 A
  • Tensione uscita: 48 V DC
  • Montaggio: DIN RAIL
  • Serie: GGIAL4048

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Alimentatore DIN RAIL Industrial 88-264 V / 40W - 0.83 A - 48V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

90 mm

profondità

100 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

40 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP30

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

0,83 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

0,83 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

ALIMENTATORE 40W - 48 VDC
€ 41,27 x 1 pz.
(pz.)