› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

ALIMENTATORE 4 USCITE 12VDC

Cod. Rexel GGCC1205P4
Cod. Produttore CC1205P4
Cod. EAN 3700575927883

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12VDC
  • Corrente: 5A
  • Uscite: 4 Jack
  • Tipo: Alimentatore a spina
  • Serie: GGCC1205P4

Descrizione del prodotto

Alimentatore a Spina 4 Uscite Jack - 12VDC - 5A

Descrizione del produttore:

Alimentatore a Spina 4 Uscite Jack - 12VDC - 5A

ALIMENTATORE 4 USCITE 12VDC