Prodotti /

Cod. Rexel
ONS8FSG30024CD5
Cod. Produttore
S8FSG30024CD500
Cod. EAN
4549734761949

Informazioni di prodotto

Alimentatore, 300 W, ingresso da 100 a 240

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore, 300 W, ingresso da 100 a 240 V CA, 24 V CC, uscita 14 A, montaggio su guida DIN, senza certificazione EAC

larghezza

42,2 mm

altezza

102 mm

profondità

200,7 mm

Altezza della parte incassata

102 mm

assorbimento di potenza

420 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

47 mm

Numero moduli DIN

2,2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

300 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP00

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

14 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

14 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 27,6 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 370 V