› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Alimentatore 29V DC 1280mA 120-230V guida DIN 8 moduli TH35 isolamento bobina

Cod. Rexel VI01401
Cod. Produttore 01401
Cod. EAN 8007352506121

Informazioni principali

  • Alimentazione: 120-230 V~
  • Uscita: 29 V DC
  • Corrente: 1280 mA
  • Installazione: Guida DIN TH35
  • Moduli occupati: 8 x 17,5 mm
  • Bobina di disaccoppiamento: Inclusa
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Serie: VI01401

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore con uscita 29 V d.c. 1280 mA, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

larghezza

140 mm

altezza

90 mm

profondità

63,8 mm

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

2

Corrente d'uscita max.

1280 mA

sistema bus radio

Numero moduli DIN

8

altri sistemi bus

Altro

con indicatore a LED

Alimentatore 29V DC 1280mA 120-230V guida DIN 8 moduli TH35 isolamento bobina
€ 268,38 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info