Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cod. Rexel
ONS8VS12024BP.1
Cod. Produttore
S8VS12024BP.1-28
Cod. EAN
4547648640077

Informazioni di prodotto

alimentatore- 24V5A. display. allarme.DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, display di stato, allarme PNP, mont. guidaDIN

larghezza

50 mm

altezza

115 mm

profondità

121,3 mm

Altezza della parte incassata

121,3 mm

assorbimento di potenza

144 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

50 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

Altro

Tensione d'uscita regolabile

Max. corrente d'uscita 1

5 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 27,6 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

ALIMENTATORE- 24V/5A, DISPLAY, ALLA