Prodotti /

Cod. Rexel
ONS8VS09024.1-2
Cod. Produttore
S8VS09024.1-2475
Cod. EAN
4547648419369

Informazioni di prodotto

alimentatore- 24V3.75A. mont. guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Potenza 90 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 3,75 A, mont. guidaDIN

larghezza

50 mm

altezza

115 mm

profondità

121,3 mm

Altezza della parte incassata

121,3 mm

assorbimento di potenza

200 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

50 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

90 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

Altro

Tensione d'uscita regolabile

Max. corrente d'uscita 1

3,75 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3,75 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 27,6 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V