Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cod. Rexel
ONS8VS06024B.1
Cod. Produttore
S8VS06024B.1-281
Cod. EAN
4547648639941

Informazioni di prodotto

alimentatore- 24V2.5A. display. guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, con display di stato, mont. guidaDIN

larghezza

40 mm

altezza

95 mm

profondità

108,3 mm

Altezza della parte incassata

108,3 mm

assorbimento di potenza

156 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

40 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

Altro

Tensione d'uscita regolabile

Max. corrente d'uscita 1

2,5 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 27,6 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

ALIMENTATORE- 24V/2,5A, DISPLAY, GU