Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cod. Rexel
ONS8VS24024BP.1
Cod. Produttore
S8VS24024BP.1-28
Cod. EAN
4547648640039

Informazioni di prodotto

alimentatore- 24V10A. display.allarme. DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Potenza 240 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 10 A, display di stato, allarme PNP, mont. guidaDIN

larghezza

100 mm

altezza

115 mm

profondità

125,2 mm

Altezza della parte incassata

125,3 mm

assorbimento di potenza

300 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

100 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

Altro

Tensione d'uscita regolabile

Max. corrente d'uscita 1

10 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 27,6 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

ALIMENTATORE- 24V/10A, DISPLAY,ALLA