› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

ALIMENTATORE- 24V/0,65ACLASSEBDIN

Cod. Rexel ONS8VKG01524
Cod. Produttore S8VKG01524
Cod. EAN 4548583357662

Informazioni principali

  • Serie: S8VK-G
  • Tensione ingresso: 100-240 V AC
  • Potenza nominale: 15 W
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 0,65 A
  • Classe di protezione: IP20
  • Protezione sovraccarico: automatica reset
  • Certificazioni: UL508, CSA, EN62368-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Potenza 15W, Ingr.100…240Vc.a., uscita 24Vc.c. 0,65A, classe B, mod. montaggio guida DIN protetto

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Altezza della parte incassata

100 mm

assorbimento di potenza

46 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

23 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

15 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

0,65 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

0,65 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 27,6 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

ALIMENTATORE- 24V/0,65ACLASSEBDIN