Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tipo di montaggio
Altro
larghezza
35,8 mm
altezza
110 mm
profondità
59 mm
numero di bobine integrate
1
numero di linee alimentabili
2
Corrente d'uscita max.
400 mA
sistema bus radio
Numero moduli DIN
altri sistemi bus
Disponibilità:
Prodotto non rendibile