›

Alimentatore 220V-5V 2A USB Type-C compatto efficiente per dispositivi elettronici

Cod. Rexel EA130031900
Cod. Produttore 130031900
Cod. EAN 8029564540939

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220V
  • Corrente: 2A
  • Connessione: USB Type-C
  • Protezione: Sovratensione
  • Input: 100-240V 50-60Hz
  • Dimensioni: 100x85x58 mm
  • Peso: 66 g
  • Serie: EA130031900

Descrizione del prodotto

Alimentatore compatto da 220V con uscita a 5V e capacità di 2 ampere, dotato di connessione USB Type-C. Progettato per garantire una ricarica efficiente e sicura di dispositivi elettronici compatibili, offre un design pratico e affidabile per l'uso quotidiano. Ideale per alimentare dispositivi portatili grazie alla sua compatibilità con la moderna interfaccia USB Type-C. Descrizione del produttore: Alimentatore universale adatto per smartphone, navigatori, console portatili, macchine fotografiche ecc. ecc. Con protezione sovratensione. INPUT: 100V-240V 50-60Hz DIMENS.:100x85x58mm PESO:66g
Alimentatore 220V-5V 2A USB Type-C compatto efficiente per dispositivi elettronici