Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Accessori Switch / Attivi e passivi /
Informazioni di prodotto
Vantaggi per l'installatore elettrico:
Vantaggi per il cliente finale:
Alimentatore per esterno IP67 - 12VDC - 2A
larghezza
50 mm
altezza
59 mm
Altezza della parte incassata
32 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
potenza erogata
24 W
esecuzione del collegamento elettrico
Altro
grado di protezione (IP)
IP67
Max. corrente d'uscita 1
2 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te