Prodotti /

Cod. Rexel
ONS8VS030121772
Cod. Produttore
S8VS03012-177291
Cod. EAN
4547648711593

Informazioni di prodotto

alimentatore- 12V2.5A. mont. guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,5 A, mont. guidaDIN

larghezza

22,5 mm

altezza

85 mm

profondità

96,4 mm

Altezza della parte incassata

96,4 mm

assorbimento di potenza

80 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

22,5 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

Altro

Tensione d'uscita regolabile

Max. corrente d'uscita 1

2,5 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

10,8 ... 13,8 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V