› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Alimentatore 12V 1A regolato per videosorveglianza CCTV

Cod. Rexel GGCC12V1A
Cod. Produttore CC12V1A
Cod. EAN 3700575927708

Informazioni principali

  • Corrente uscita: 1 A
  • Tensione uscita: 12 VDC
  • Potenza erogata: 12 W
  • Tipo tensione ingresso: AC 220 V
  • Protezione: IP20
  • Resistente a corto circuito: Sì
  • Montaggio: Parete
  • Serie: GGM CC12V1A

Descrizione del prodotto

Alimentatore da 12 V e 1 A progettato per sistemi di videosorveglianza CCTV, con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) a 220 V. Offre una potenza erogata di 12 W e garantisce una corrente massima di uscita di 1 A. Il dispositivo è resistente a corto circuito e dispone di tensione d’uscita regolata, assicurando stabilità e sicurezza nel funzionamento. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a vite. È adatto per montaggio a parete e per funzioni di sicurezza, con grado di protezione IP20. Questo alimentatore è ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono affidabilità e continuità nell’alimentazione di dispositivi CCTV. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Adattatore AC/DC 12 Vcc 1A 12W regolato. Utilizzo in una presa a muro, utile per alimentare numerosi dispositivi che richiedono una tensione di 12V con un consumo inferiore a 12 W

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

12 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

1 A

Max. corrente d'uscita 2

3 A

Alimentatore 12V 1A regolato per videosorveglianza CCTV