Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA130028300
Cod. Produttore
130028300
Cod. EAN
8029564521587

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE 12V 1A 2,1x5,5mm

Documentazione tecnica

Alimentatore elettrico da 12 volt con corrente di uscita di 1 ampere, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Dotato di connettore da 2,1 x 5,5 millimetri, è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione continua e sicura. Questo alimentatore è adatto per dispositivi elettrici che necessitano di una tensione costante di 12V, offrendo efficienza e protezione durante l'uso. La sua compattezza e il design funzionale lo rendono una soluzione pratica per molte esigenze di alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Presa: 2,1x5,5 mm con cavo lungo 1m INGRESSO:100 ÷ 240VAC, 50/60Hz USCITA:12 VCC / 1A

Produttore

Alimentatore 12V 1A compatto con connettore 2,1x5,5 mm per alimentazione stabile dispositivi elettrici