Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di montaggio
barra DIN
tecnica di installazione
network engineering
tipo di corrente
DC
applicazione
stazione porta
frequenza
50 MHz
resistente a corto circuito
larghezza
71.7 mm
altezza
62 mm
profondità
90 mm
tensione d’entrata
230 V
tensione d’uscita
33 V
corrente d’uscita max.
1200
numero di utenze collegabili
100
larghezza in unità di suddivisione
4
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: BTI2251 Cod. Produttore: 2251 Cod. EAN: 8014496003553
Cod. Rexel: BTI010 Cod. Produttore: 010 Cod. EAN: 8014496006615
Cod. Rexel: BTI2132 Cod. Produttore: 2132 Cod. EAN: 8014496003768
Cod. Rexel: BTI2144 Cod. Produttore: 2144 Cod. EAN: 8014496004048
Cod. Rexel: BTI336904 Cod. Produttore: 336904 Cod. EAN: 8012199654362
Cod. Rexel: TEZB4BZ009 Cod. Produttore: ZB4BZ009 Cod. EAN: 3389110102024
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te