›

ALIMENTATORE, 100 W, INGRESSO DA 10

Cod. Rexel ONS8FSG10024CD5
Cod. Produttore S8FSG10024CD500
Cod. EAN 4549734761901

Informazioni principali

  • Serie: S8FS-G
  • Potenza: 100 W
  • Tensione ingresso: 100-240 V AC
  • Tensione uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 4,5 A
  • Montaggio: su guida DIN
  • Protezione sovraccarico: automatica reset
  • Certificazioni: UL 508, CSA C22.2, EN 62477-1

Descrizione del prodotto

Alimentatore da 100 watt progettato per garantire un ingresso stabile a 10 volt. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e costante. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature, rendendolo adatto a un'ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Giappone Descrizione del produttore: Alimentatore, 100 W, ingresso da 100 a 240 V CA, 24 V CC, uscita 4,5 A, montaggio su guida DIN, senza certificazione EAC

Caratteristiche tecniche

larghezza

39,2 mm

altezza

97 mm

profondità

147,7 mm

Altezza della parte incassata

97 mm

assorbimento di potenza

240 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

44 mm

Numero moduli DIN

2,2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

100 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP00

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

4,5 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

4,5 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 27,6 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 370 V

ALIMENTATORE, 100 W, INGRESSO DA 10