Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02090.3
Cod. Produttore
02090.3
Cod. EAN
8007352769540

Informazioni di prodotto

Alimentatore 100-240V~ 24Vdc 4,5A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore con uscita 24 Vdc (SELV) 4,5 A, alimentazione 100-240V~ 50/60 Hz

colore

Altro

codice RAL (simile)

5007

adatto per sistema di chiamata infermiere

Produttore

Alimentatore 100-240V 24V DC 4,5A uscita SELV per uso industriale e domestico