›

ALIMENT.SWITCH USC.3-12VCC 600MA

Cod. Rexel EA130024100
Cod. Produttore 130024100
Cod. EAN 8029564500124

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 100-240 V AC
  • Uscita regolabile: 3-12 V DC
  • Corrente max uscita: 600 mA
  • Potenza massima: 7,2 W
  • Protezione: sovracorrente, corto circuito
  • Dimensioni: 68,4x38,7x31,1 mm
  • Standard sicurezza: EN 61558, EMC EN IEC 61204
  • Serie: Victory

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching con uscita regolabile da 3 a 12 V DC e corrente massima di 600 mA, progettato per garantire un'efficienza energetica elevata e protezioni multiple quali sovracorrente, corto circuito, sovratensione e sovraccarico. Il dispositivo è dotato di un ingresso universale da 100 a 240 V AC con frequenza 50/60 Hz e un cavo di uscita in PVC lungo 1,8 metri. Compatto e leggero, con dimensioni di 68,4 x 38,7 x 31,1 mm (esclusa la spina), è conforme alle normative di sicurezza EN 61558 e agli standard EMC EN IEC 61204. L'alimentatore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tensione stabile e protezioni affidabili in un formato pratico e versatile.
ALIMENT.SWITCH USC.3-12VCC 600MA