Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
max. corrente d’uscita 1
1 A
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
207 V
1a tensione d’uscita
24 V
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
altezza totale
66.5 mm
potenza erogata
24 W
adatto per installazione in serie
larghezza
87.5 mm
profondità
tipo di tensione di alimentazione
AC
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
altezza
93 mm
Serie
SpaceLogic_KNX
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te