›

ALIM. SWITCH.35W 24V RIBASS

Cod. Rexel EA132553200
Cod. Produttore 132553200
Cod. EAN 8029564640769

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 35W
  • Tensione uscita DC: 24V
  • Corrente nominale uscita: 1.5A
  • Ingresso AC universale: 85-264VAC
  • Efficienza: 88%
  • Protezione: sovraccarico e cortocircuito
  • Dimensioni: 99x82x30mm
  • Serie: 13/25532

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching incorporabile ad alta efficienza finalizzata al massimo risparmio energetico. Corpo metallico compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione per garantire affidabilità e durata. Entrata universale in C.A. con raffreddamento ad aria naturale, led di indicazione di accensione e potenziometro per regolazione della tensione di uscita. Applicazioni: Automazione industriali Sistemi di controllo Macchinari elettrici ed elettromeccanici Strumenti o apparati elettronici Elettrodomestici CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz INGRESSO: 85-264Vca DIMENSIONI: 99x82x30mm PESO: 230gr
ALIM. SWITCH.35W 24V RIBASS