Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2209083200
Cod. Produttore
2209083200
Cod. EAN
8016535021450

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED efficiente e versatile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con tensioni standard 220-240V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a 6W
  • Illuminazione a LED di ultima generazione
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

ALIM.ELETT.0908 LED 220-240V 6W-350Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: ALIM.ELETT.0908 LED 220-240V 6W-350Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

ALIM.ELETT.0908 LED 220-240V 6W-350