› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

ALIM. CENTRALE STD TIPO 1 200MM+650

DKC
Cod. Rexel S9DTA16ECFE1AA
Cod. Produttore DTA16ECFE1AA
Cod. EAN 8033603802803

Informazioni principali

  • Serie: Standard
  • Corrente nominale: 160A
  • Configurazione: 4 poli
  • Grado protezione: IP55
  • Diametro max cavi: 8 mm
  • Installazione: Centrale
  • Direzioni condotto: Entrambe
  • Dimensioni: 200mm+650mm

Descrizione del prodotto

Cassetta di alimentazione standard per installazione centrale verso entrambe le direzioni del condotto sbarra. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. Diametro massimo dei cavi in ingresso 8 mm mm. Configurazione a 4 poli, 160A Descrizione del produttore: Cassetta di alimentazione standard per installazione centrale verso entrambe le direzioni del condotto sbarra. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. Diametro massimo dei cavi in ingresso 8 mm mm. Configurazione a 4 poli, 160A

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

380 mm

Tipologia

Singolo

altezza

205 mm

numero di poli

5

lunghezza

400 mm

grado di protezione (IP)

IP55

punto di alimentazione

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

ALIM. CENTRALE STD TIPO 1 200MM+650