Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4930890
Cod. Produttore
4930890
Cod. EAN
0095969860130

Informazioni di prodotto

ALC-110-EUR Pinza amperometrica per corrente di dispersione

Documentazione tecnica

ALC100 PINZA AMP PER CORRENTE DISPE4930890 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

apertura della pinza

30 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

misurazione della corrente di dispersione

misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno

visualizzazione a barre analogica

tensione massima categoria circuito di misura

600

tipo di corrente

AC

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ALC-100 PINZA AMP PER CORRENTE DISP