Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM191846
Cod. Produttore
191846
Cod. EAN
4015081923670

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SF90SH5X5 ALBERO PROLUNGA 90MM
  • Lunghezza: 90 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Robusta e sicura
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Design: Funzionale
  • Serie: Moeller series
Albero di prolunga da 90 mm progettato per estendere la connessione in impianti elettrici, garantendo affidabilità e precisione nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza, è ideale per applicazioni che richiedono una prolungata trasmissione meccanica. Questo componente è essenziale per ottimizzare il funzionamento di dispositivi elettrici, mantenendo elevate prestazioni e facilità di montaggio. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri l'albero prolunga SF90SH5X5, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo albero prolunga misura 90 mm, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta assicura una connessione sicura e stabile, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design funzionale, l'albero prolunga è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

lunghezza

95 mm

altezza della sezione

5 mm

larghezza della sezione

5 mm

Serie

Moeller series

Produttore

Albero prolunga 90mm robusto per applicazioni elettriche