Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM1050257
Cod. Produttore
1050257
Cod. EAN
8711426742109

Informazioni di prodotto

  • Accessori per Dumeco DMV1250N
  • Albero prolunga 14mm²
  • Lunghezza 200mm
  • Compatibile maniglia K6
  • Serie: None
Albero di estensione modello DMV1250, progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni ottimali, è ideale per l'integrazione in sistemi di estensione e collegamento elettrico. La sua struttura robusta assicura stabilità e sicurezza nell'uso professionale. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori: alberi di prolunga per Dumeco tipi DMV 1250N e 1600N, 14mm quadrati, lunghezza 200mm, per maniglia rotativa K6

lunghezza

250 mm

altezza della sezione

14 mm

larghezza della sezione

14 mm

Produttore

Albero prolunga 14mm quadrati 200mm per Dumeco DMV 1250N-1600N