Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM261232
Cod. Produttore
261232
Cod. EAN
4015082612320

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM
  • Profondità montaggio: 400mm
  • Compatibile con: NZM1(-4), PN1(-4)
  • Compatibile con: N(S)1(-4), NZM2(-4)
  • Compatibile con: PN2(-4), N(S)2(-4)
  • Tipo: Albero di prolunga
  • Applicazione: Interruttori potenza
  • Montaggio: Modulare e flessibile

Documentazione tecnica

Albero di prolunga da 400 mm progettato per applicazioni elettriche, ideale per estendere la connessione tra componenti in impianti industriali. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce una trasmissione efficace e duratura del movimento. Questo componente è compatibile con sistemi di comando e controllo, offrendo precisione e robustezza nelle operazioni di automazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: profondità di montaggio max. 400mm. Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

lunghezza

270 mm

altezza della sezione

8 mm

larghezza della sezione

8 mm

Serie

Moeller series

Produttore

Albero prolunga 400mm per interruttori NZM serie distribuzione energia