Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          AIRON 1 3000K 50W

          TEC-MAR
          Cod. Rexel AITM9012U03050G
          Cod. Produttore 9012O03050GL
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          AIRON 1 3000K 50W

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          AIRON 1 3000K 50W
          AITM9012U03050G TEC-MAR
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili TEC-MAR

          POLAR 2 120W 4000K CRI 80 Modulo illuminazione LED per ambienti commerciali e residenziali
          Illuminazione
          TEC-MAR

          POLAR 2 120W 4000K CRI 80 Modulo illuminazione LED per ambienti c...

          € 147,42 x 1 pz.
          Cod. Rexel: TA7027AR4120GL
          Cod. Produttore: 7027AR4120GL
          Cod. EAN: 8059698071832
          Plafoniera stagna LED EVA 54W 4000K CRI80 IP elevato per ambienti industriali e terziari
          Apparecchi stagni
          TEC-MAR

          Plafoniera stagna LED EVA 54W 4000K CRI80 IP elevato per ambienti...

          € 62,40 x 1 pz.
          Cod. Rexel: TA2100LD4054EL
          Cod. Produttore: 2100LD4054EL
          Cod. EAN: 8059698121995
          Plafoniera stagna LED 72W 4000K CRI 80 alta protezione IP per ambienti industriali e terziari
          Apparecchi stagni
          TEC-MAR

          Plafoniera stagna LED 72W 4000K CRI 80 alta protezione IP per amb...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: TA2100LD4072EL
          Cod. Produttore: 2100LD4072EL
          Cod. EAN: 8059698122237
          Plafoniera stagna LED 36W 4000K CRI80 IP elevato per ambienti industriali e terziari
          Apparecchi stagni
          TEC-MAR

          Plafoniera stagna LED 36W 4000K CRI80 IP elevato per ambienti ind...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: TA2100LD4036EL
          Cod. Produttore: 2100LD4036EL
          Cod. EAN: 8059698121636
          Lampada POLAR 1 40W 4000K CRI 80 luce naturale efficiente per spazi lavoro e abitazioni
          Illuminazione
          TEC-MAR

          Lampada POLAR 1 40W 4000K CRI 80 luce naturale efficiente per spa...

          € 88,92 x 1 pz.
          Cod. Rexel: TA7026PR4040GL
          Cod. Produttore: 7026PR4040GL
          Cod. EAN: 8059698070712
          Lampada POLAR 1 40W 4000K CRI 80 illuminazione efficiente per ambienti professionali e residenziali
          Illuminazione
          TEC-MAR

          Lampada POLAR 1 40W 4000K CRI 80 illuminazione efficiente per amb...

          € 87,36 x 1 pz.
          Cod. Rexel: TA7026AR4040GL
          Cod. Produttore: 7026AR4040GL
          Cod. EAN: 8059698070835
          https://rexel.it/prodotto/airon-1-3000k-50w-1116735 9012O03050GL 0,0000 AIRON 1 3000K 50W https://rexel.it/Content/images/default-ico.png TEC-MAR

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00